本体

7820JP 4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781670 7820JP 4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781670 7820JP 4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781670 7820JP 4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781670 7820JP 4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781670

4ブレードミニチョッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72781670 品番7820JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。
・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。
・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。
・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。

付属品クリームディスク 材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)約1700 容量(L)最大0.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)1.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220 時間(s)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする