本体

14-500A 防災士監修 こども用防災14点セット 岸田産業 72781898 14-500A 防災士監修 こども用防災14点セット 岸田産業 72781898 14-500A 防災士監修 こども用防災14点セット 岸田産業 72781898

防災士監修 こども用防災14点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72781898 品番14-500A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

忘れがちなお菓子やおもちゃをセットした、教室や子供部屋に置いても違和感のないデザインBOXの防災セット。
パッケージは持ち手付き、環境に配慮したFSC(R)認証の古紙100%使用しています。

セット内容保存水(500ml)・携帯トイレ(1回分)・子供用純綿軍手・子供用レインコート(使用身長目安/120cm〜140cm)・蓄光LEDライト・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・絆創膏+綿棒セット(絆創膏2枚・綿棒10本入り)・パワーフルーツキャンディ・携帯おにぎり わかめ・ミニトランプ・ライスクッキー ココナッツ風味・防災ガイドメモ(こども用) 質量(g)約1240 電源単3電池×2本(別売) 対象子供用 アレルギー28品目:アーモンド(ライスクッキー)、不使用(キャンディ・携帯おにぎり) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×85×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする