黒球型 熱中症指数データロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72783587 品番AD-5695DLB
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠
内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存
最大12000ポイントの測定データを記録・保存
75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能
熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20〜50℃)
使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能
市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。
本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能

用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0〜50℃ (表示範囲-2.0〜52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TA】0〜50(表示範囲 -2.0〜62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0〜80 (表示範囲 -2.0〜82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0〜50℃、相対湿度 0〜90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20〜50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式データファイル:csv形式 設置方式カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC) RoHS指令(10物質対応)対応 アラームWBGTのアラーム設定範囲:20〜50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 相対湿度(%RH)10〜90(表示範囲 0.1〜99.9、最小表示 0.1)
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性があります。風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。
※市販の充電専用のUSBケーブルでは、データ記録機能の設定や記録データの通信はできません。必ず、付属品や別売品のUSBケーブルのようなデータ通信可能なUSBケーブルを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする