バッテリーターミナル

(59件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポール大(+) 電圧(V)12〜24 ボルト径寸法(Φmm)8 注文コード72783806 品番HB-113-B 8mm+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はポール・電圧・ボルト径寸法など49種類から選べます 他の種類を見る
タイプボルトタイプ 電圧(V)12〜24 ポール大(+) ボルト径寸法(Φmm)8 材質真鍮 質量(g)90 付属品ボルトナット 用途バッテリー用

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
ターミナル変換(A→B)
自動車・二輪車・自転車関連業

M6を明示している商品は昔はよくあったが、今回はこれしか見つけられなかった。AからBに「無加工」で変換できるので、希少なクルマ側を加工したくない方にはおすすめ。

対象商品:
35765676
2025-05-14
用途:
バッテリー端子用
運輸・通信業

この鉛製のバッテリー端子は鉛だけに錆びません、ホームセンターやカー用品店にも売っていないからモノタロウでリピートしてます、特にマリンバッテリーには最適です。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

一般的なバッテリー端子の交換に利用していますが作りがしっかりしていて使いやすいです。何度も購入していますが問題ありません。

2025-01-14
用途:
補助バッテリーのターミナルとして使用
その他業種

交換して2年立ますが、腐食等も見られずとても満足しています。

対象商品:
39183611
2024-05-02
用途:
バッテリースポット溶接機

プラス、マイナスの表示がついていて、便利だと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
35287384
2022-01-28
用途:
バッテリーターミナルが壊れたので新しいのに変えました。
久保土建 様

ホームセンターでバッテリーターミナルを買ってつけたのですが、すぐに壊れてしまいました。それでこのバッテリーターミナルを買い取り付けました。見た目はかなりごつくて丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35287463
2021-04-07
用途:
バッテリーの端子に使った
コニファープラン株式会社 様 (不動産業)

現在、振動のあるところで使っていますが、通電も良好で、ネジのゆるみもなく丈夫で使いやすかった。

対象商品:
35287402
2021-01-18
用途:
ターミナル交換
教育・研究機関

純正ターミナルが汚くなったので交換しました。
SEIWAブランドなので作りがしっかりしていて見栄えもよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする