セムコーポレーション
セムコーポレーションの ポンプ用部品・アクセサリー
セムコーポレーションの ポンプ用部品
水中ポンプ用 低水位ストレーナーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72785100
品番
CCP-200 EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
低水位ストレーナーリングを使用する事で、汲み上げ最低水位約4mmまで可能です。
材質
【羽根車】CFRPP【ケーシング】CFRPP【モートルケース】CFRPP【メカニカルシール】セラミックvsカーボン【主軸】GFRPPS【ビス・ナット類】GFRPPS【パッキン類】FKM(ふっ素ゴム)
極数
2極
電圧(V)
単相100/三相200/単相220
定格電流(A)
3.2/1.0/1.5
定格出力(W)
200
絶縁種別
E種
保護装置
サーマルプロテクター内臓
取扱液
化学液
構造(羽根車)
セミボルテックス
構造(軸封)
シングルメカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受
液温(℃)
0〜40
商品説明動画
オール樹脂水中ポンプセムポン 低水位ストレーナー 紹介
参考になった