東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
タイニーサテンピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(36本)
材質
プラスチック、ナイロン
色
グリーン
注文コード
72785144
品番
XP000170-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
色
グリーン
分類
デコレーションピック
材質
プラスチック、ナイロン
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
長さ(cm)
12
寸法(Φcm)
2
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。