曜日別特売
Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877

 

Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877
Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877
Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877
Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877
Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877
Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877
Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877
Care-409-SAC 立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ 貞苅椅子製作所 72786877

立ち座り補助付 リクライニングパーソナルソファ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72786877品番Care-409-SAC
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

立ち上がり補助機能をプラスした一人用ソファ。ソファ内部にあるガス式シリンダーが、立ち上がり動作に応じて座部を押し上げるため座面が上昇していきます。電動式のように強制的に上昇しないため、立ち上がり動作にある程度問題のない方におすすめです。立ち上がり時の足腰にかかる負担を減らすことができます。座る際もゆっくりとした動作で座面が下降するため、足腰の負担なく座れます。立ち上がり補助機能を使用しない場合は通常のソファとしてもご使用できます。ヘッド部分は7段階ギア、腰部分は6段階ギアで角度調整が可能です。また、座面の高さは5段階で高さ調整が可能です。座面は立ち上がりやすいように適度な硬さと弾力があります。背もたれは4つのウレタンクッションエリアで分散して上半身を支え、沈み込みのない適度な柔らかさの背あたりとなっています。クッションはウレタンクッションとチップウレタンの2層で、約9cmの厚みがあります。脚部は畳に優しいすりあし構造です。

座面高さ(mm)370・400・430・460・490本体質量(kg)15.5材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装)、鋼 クッション材:ウレタンフォーム 張地:PU質量(kg)15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×750~980×950~1070肘高さ(mm)560
注意
※・納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※・ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする