曜日別特売
- ガーデンステップ DAIM 72786974

 

- ガーデンステップ DAIM 72786974
- ガーデンステップ DAIM 72786974

ガーデンステップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚(45cm×30cm)注文コード72786974品番-
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ぬかるんだお庭でも足先を汚さない。高さ30mmもあるため、深いぬかるみにみ対応。溝で折れ曲がることで、地面の起伏にも対応。マット同士が連結でき、風などで飛ばされないように自社製ピンを挿せる穴あり。日光を遮る構造で、雑草が生えにくくなる防草効果も発揮します。

材質ポリプロピレン(容器リサイクル材配合)幅(mm)450高さ(mm)30質量(g)580奥行(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする