Type-C to Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787007 品番OWL-CBKG2PCC10-BK
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。

ブラック 規格USB3.2 (Gen2)、USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応 本体質量(g)約 44 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.2 転送速度(Gbps)最大10 (理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする