平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP20

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787175 品番HFKP20
参考基準価格(税別)¥15,120 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする