HFSKL10N エアハンド(ロングストローク)HFSKL10N AirTAC 72787394

エアハンド(ロングストローク)HFSKL10N

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード72787394品番HFSKL10N
参考基準価格(税別)¥12,420販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする