中空エアハンドHFCQ50V

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787805 品番HFCQ50V
参考基準価格(税別)¥32,940 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:有 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 センタプッシャバネ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする