iPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72788005 品番RT-DP31TBC7/DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャラクターのラインアートを型押しでシンプルに表現キャラクターのラインアートを型押しでシンプルに表現。四つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を実現。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。サイドマグネットでスッキリ&安心。スタンドとして使用でき、快適な動画視聴が可能。

用途モバイルアクセサリー 材質ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 ケース形状ブック ドナルドダック 質量(g)100 タイプ手帳型 対応機種iPhone 13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.1×1.7 特性耐衝撃、ポケット付、ストラップホール付、スタンド機能、マグネット付 ケースレザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする