833199 キレキラ!徹底キレイウエットシート エリエール 72790263

 

833199 キレキラ!徹底キレイウエットシート エリエール 72790263
833199 キレキラ!徹底キレイウエットシート エリエール 72790263
833199 キレキラ!徹底キレイウエットシート エリエール 72790263
833199 キレキラ!徹底キレイウエットシート エリエール 72790263
833199 キレキラ!徹底キレイウエットシート エリエール 72790263

キレキラ!徹底キレイウエットシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(18枚)
注文コード
72790263
品番
833199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ベタ付きやざらつきをスッと落とします
見えない菌やウイルスまで除去
両面で約30畳拭け、家じゅうの床をしっかり掃除できます
除菌99.9%、ウイルス除去、24時間抗菌
軽い拭き心地で気軽にお掃除
汚れをふき取る独自の立体凸凹シート
水分たっぷり、3層構造の厚手シートで家じゅうの汚れ丸洗い
住空間を邪魔しない無香料

用途
掃除機・雑巾がわりに、こびりつき、皮脂汚れ、菌、ホコリ、髪の毛などをキャッチ
タイプ
ウェット
シートサイズ(mm)
約200×300
香り
無香料
商品タイプ
詰め替え
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ワイパー本体別売りです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
727902638331996005792921001727833199 キレキラ!ワイパードライ×ウエットシート16枚 エリエール 60057929キレキラ!ワイパードライ×ウエットシート16枚エリエール1パック(16枚)
¥349
税込¥384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする