SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 雲台
エイブル300DXN雲台
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72790595
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。
丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
適合
脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚
寸法(mm)
46×54(カメラ台)
高さ(mm)
100
質量(g)
650
最大積載量(kg)
5
取付ねじ
U1/4(カメラ)
三脚取付ねじ
U1/4
ベース径(Φmm)
40