BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ロータリーバー
六角軸回転ヤスリカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
球型
寸法(Φ×mm)
16
注文コード
72791128
品番
D-813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端形状・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途
文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質
炭素工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)5000
先端形状
球型
寸法(Φ×mm)
16
適合材
木材・アルミ・樹脂・軽金属用