電着ダイヤカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 全長(mm)125 注文コード72791636 品番M-DC125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長2種類から選べます 他の種類を見る

丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。

穴径(Φmm)22 適合機種ディスクグラインダー 適合工具充電丸ノコ セット内容穴径20mm変更リング 粒度(ダイヤ)80 幅(mm)(電着)4 全長(mm)125 適合材樹脂製品 用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする