鉄工用切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)355 注文コード72791663 品番IC355A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。

外径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)2.9 砥粒A36S(アルミナ砥粒) 補強ネットシングル 対象鉄工用 用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする