曜日別特売
BCS-W190 神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン) 72792065

神業チップソー多種材用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)190
刃数52
内容量1枚注文コード72792065品番BCS-W190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。

用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用刃数52タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材外径(Φmm)190許容回転数(min-1[r.p.m])5500(最高)刃厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする