神業ダイヤチップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72792117 品番 BCS-10D125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。

外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板 用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板 適合機種125mm 防じん・集じん・充電マルノコ ピッチ(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])9600(最高)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする