オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの 一般直管蛍光灯
直管蛍光ランプ15W白色グロー形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
72792240
品番
FL15W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B
種別
15W
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
点灯形
グロー形
全光束(Lm)
860
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
15
管長(mm)
436
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
光色
白
電球の種類
直管蛍光