直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード72792285 品番FL40SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別40W形 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2700 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B 口金G13 点灯形グロー形 管長(mm)1198 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4P 光色昼光色 電球の種類直管蛍光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする