直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 72792294 品番 FLR40SW/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別40W 仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M、パナソニック FLR40S・W/M-XR、三菱 FLR40SW/M、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M、日立 FLR40S・W/M-B 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 色温度(K)4200 光色 電球の種類直管蛍光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする