オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの 一般直管蛍光灯
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
72792328
品番
FLR40SD/M/36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
36W形
定格ランプ電力(W)
40
仕様
(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラビットスターター形
全光束(Lm)
2610
定格寿命(時間)
12000
管長(mm)
1198
色温度(K)
6500
光色
昼光色
電球の種類
直管蛍光