iHelp
iHelpの ディスク研磨材
iHelpの フェルトディスク
フェルトジスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72792729
品番
IH-740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。
用途
鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。
寸法(mm)
100×100×20
質量(g)
50
タイプ
鏡面仕上げ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
適合材
鉄・ステンレスなど。