iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー一般木工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72793124
品番
IH-675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トータルバランスに優れたチップソー
用途
一般木工用
寸法(mm)
190
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
190
刃数(p)
52
刃厚(mm)
1.6
刃の種別
両側刃
適合材
一般木工用