チップソー精密造作用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72793133 品番 IH-676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バリの少ない美しい切断面

外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.6 用途精密造作用 仕様両側刃 材質台金:SK-5、チップ:K10 刃数72P 寸法(mm)165×165×1.6 質量(g)160 タイプ精密造作用 穴径(Φmm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])5500 仕上クリアニス仕上げ(二度研磨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする