IH-678 チップソー荒切り用 iHelp 刃数40P 72793158

IH-678 チップソー荒切り用 iHelp 72793158 IH-678 チップソー荒切り用 iHelp 72793158

チップソー荒切り用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72793158 品番IH-678
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたチップソー

用途荒切り用 寸法(mm)165 内径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃数(p)40 刃厚(mm)1.7 刃の種別交互刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする