iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
スライド用チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72793185
品番
IH-686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
外径(Φmm)
165
刃数(p)
64
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.9
適合材
一般木工・合板
用途
一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000