サンダーペーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 対応材質木材・金属 粒度80 注文コード72793849 品番S-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は対応材質・粒度など10種類から選べます 他の種類を見る

目詰まり防止加工で研磨力が持続

用途木材、金属の研磨等 粒度80 対応材質木材・金属 適合工具オービタルサンダー 寸法(縦×横)(cm)23×9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする