BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の マジックディスク・サンディングペーパー
BIGMAN(ビッグマン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンダーペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
対応材質
木材・金属
粒度
240
注文コード
72793867
品番
S-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
対応材質・粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
目詰まり防止加工で研磨力が持続
用途
木材、金属の研磨等
粒度
240
対応材質
木材・金属
適合工具
オービタルサンダー
寸法(縦×横)(cm)
23×9.3