iHelp
iHelpの ディスク研磨材
iHelpの 研磨ディスク
サビ取り研磨ジスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72793937
品番
IH-741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
外径(Φmm)
100
用途
ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など
寸法(mm)
100×100×20
質量(g)
57
穴径(Φmm)
15
適合工具
ジスク用
最高回転速度(min
-1
)
13000