BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ディスク研磨材
BIGMAN(ビッグマン)の バフ
BIGMAN(ビッグマン)の 布バフ
RS用スポンジパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72794208
品番
BRS-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
汚れたときは中性洗剤で洗えます
用途
車・床・家具などのワックスの掛けに
仕様
起毛布付き
適合機種
125mmランダムサンダー用
材質
スポンジ
寸法(mm)
125×125×40
質量(g)
15.4
注意
※ランダムサンダーのラバーパットの中心に合わせ、全体を強く押し付けてください。