BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の マジックディスク・サンディングペーパー
BIGMAN(ビッグマン)の クッションパット
RS用毛バフパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72794226
品番
BRS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
起毛布付き
用途
車、床、家具などのツヤ出しに
仕様
起毛布付き
適合機種
125mmランダムサンダー用
材質
毛
寸法(mm)
125×125×10
質量(g)
13.7