RS用純毛バフパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72794235 品番BRS-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

車・床・家具などのツヤ出しに

用途ランダムサンダーのラバーパットの中心に合わせ、全体を強く押し付けてください。 仕様起毛布付き 適合機種125mmランダムサンダー用 材質純毛 寸法(mm)125×125×7 質量(g)8.1
注意
※汚れたときは中性洗剤で洗えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする