6角軸カップブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)65 寸法(mm)75×65×65 注文コード72794463 品番D-581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は外径・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。

外径(Φmm)65 軸径(Φmm)6.35(6角軸) 用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。 仕様金属用(鋼線) 寸法(mm)75×65×65 質量(g)161 タイプ6角軸カップブラシ 適合工具電動ドリル
注意
※ブラシ類は折れ飛びが発生します。ケガのないよう特に注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする