DLPプロジェクター (1080p (1920×1080)/4000 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794629 品番PL2520i
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品電源ケーブル(1.0m)、ACアダプター、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き (For USB wireless dongle) 仕様●台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向)自動/手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:29 dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載) オプション交換ランプキット:交換不可、天吊金具セット:ショートタイプ(MC.JLC11.002)、ロングタイプ(MC.JLC11.003)[消耗品] その他3D機能:DLP(R) 3D ready(120Hz 3D対応)、HDMI 3D ready (1080p 3D対応)、144Hz 24p 3D対応 質量(kg)約3 寸法H(mm)本体:約116(突起部含む) 消費電力(W)180(使用時)、125(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時) 電源180W ACアダプター(AC入力 100〜240V) 倍率1〜1.3[投写レンズ] 寸法D(mm)本体:約217(突起部含む) 寸法W(mm)本体:約287(突起部含む) 光源レーザーダイオード、耐久時間目安:20000時間(標準)、30000時間(ECOモード) コントラスト比50000:1(最大) 輝度4000 ANSI lm (標準)、3200 ANSI lm(ECOモード)[ルーメン] ズームフォーカス:手動[投写レンズ] ディスプレイサイズ:0.65型 DarkChipTM 3 DMD 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満) 走査周波数(水平)15k〜135kHz 走査周波数(垂直)24〜120Hz 入力端子HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a (HDCP1.4対応)×1・HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1 設置方式置き型、天吊り型 スピーカー15W×1 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 主な機能その他:DynamicBlackTM テクノロジー、Acer ColorBoost 3D テクノロジー、ワイドカラーガンマテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード搭載)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、360°プロジェクション、ポートレートプロジェクション、自動上下反転機能(天吊り設置時、自動的に画像の上下が反転)、インスタントパック機能(シャットダウン後ただちに収納可能)、インスタント オン/オフ機能、Chrome OSTM 対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、HDR対応、IP6X対応、24時間の連続投写可能、ケンジントンロック対応 端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1 比率投射:81インチ@2m(1.12〜1.47:1) 画面サイズ投写:31インチ(78.7cm)〜300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.64m〜1.79m)、60インチ(1.97m〜2.15m)、80インチ(2.62m〜2.87m)、100インチ(3.28m〜3.59m)、120インチ(3.93m〜4.30m)、150インチ(4.91m〜5.38m)、200インチ(6.55m〜7.17m)、250インチ(8.19m〜8.97m)、300インチ(9.83m)[目安] 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1A) 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i) 画素数1080p(1920×1080) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 明るさF=2.43〜2.78[投写レンズ] 焦点距離f=16.90mm〜21.61mm[投写レンズ] 距離投写:1m〜7.4m 対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影方式DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする