曜日別特売
SUT18BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796789

 

SUT18BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796789
SUT18BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796789
SUT18BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796789

sutto スマートフライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード72796789品番SUT18BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

毎日使うものだから料理をもっと楽しく、収納をもっと簡単に。
四角いカタチだからスッとたって、スッととって、スッとお料理
機能性と収納性に優れたキッチン道具の新しいカタチ
底面が広いので食材を一度にたくさん焼くことができます。
深型なのでパスタや野菜をゆでたり、煮込み料理などに便利です。
きれいに並べることができるので、料理をムラなく焼くことができます。

仕様オール熱源対応寸法(mm)約410×235×120(ガラスふた含む全体サイズ)、190×190×60(フライパン本体サイズ)ブラック質量(g)1055サイズ(cm)18満水容量(L)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72796789
2022-02-03
用途: インスタントの袋麺の料理
その他業種

使い慣れてくると、大きからず小さからず、今までにない便利さがあります。熱源はIHを使ってますが若干、熱の伝導が通常のフライパンより悪いようです。使い勝手として改善点はガラス蓋のシリコン部分、本体から上がった蒸気を水分として取り込みすぎて、蓋をとる際、周りにダラダラ、オツユが垂れることです。いろんな蓋と比較してもちょっと多すぎます。これはいただけません。まあ、蓋を使わない料理にはいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする