A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72797036 品番EW-056A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。

付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書 幅(mm)390(収納時・使用時) 質量(kg)約4 高さ(mm)146(収納時)・279(使用時) 奥行(mm)300(収納時)・504(使用時) シリーズカラリオ 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です) 解像度最高:5760×1440dpi 印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>) 給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。] 印刷方式MACH方式 必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。] 使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦〜A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08〜0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号〜4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める) 色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号19 155 015

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
コピー 印刷
建設業・工事業

前の機種がトラブルになり急遽購入
前の機種は6色タイプで今回は4色タイプ何とか使えるかな?
まだ満足はしていませんが当分使ってみます

2025-03-11
用途:
文書・図面・写真のプリントとスキャン
卸売・小売業

取説に従ってテープをはがし、インクを入れ用紙を入れ、テスト印刷したが、正常。パソコンでCDを読み込み、アプリをダウンロード。ネットワークでの接続を確認(ケーブル不要が便利)。早速文書をプリントアウトする。速い、今までPXー045Aを使っていたが、それよりも3倍は速い。冊子の表紙をスキャンすると、それもとにかく速い。もし、機械からの電磁波を感じる場合は、電源プラグを裏返して挿すと、電磁波輻射が、かなり減少します。耐久力は不明。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする