HP DesignJet T1700 dr PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72797474 品番1VD88A#BCD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター 仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載 質量(kg)74(出荷梱包重量:128) 消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下 電源AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz、2A max 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold 精度±0.1%(距離精度) 線幅(mm)最小0.02 騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A) メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む) 解像度最高2400×1200dpi 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒 プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント 給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し 動作温度(℃)5〜40 印刷方式サーマルインクジェット方式 必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk) 言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF サイズ(mm)B0プラス、1118 プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド) 保管温度(℃)-25〜55 インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710) 動作湿度(%RH)20〜80(非結露) 紙幅(mm)最大1118 用紙寸法(mm)カット紙:210×279〜1118×1676、ロール紙:279〜1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上 ハードディスク500GB 保存湿度(%RH)20〜80(非結露)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする