HP Color LaserJet 2100枚大容量給紙スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72797526 品番6QN58A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
付属品HPカラーレーザージェットスタンド2100シート、大容量ペーパートレイ/スタンド、4つの安定性フィート、インストール手順 仕様メディアサイズ、カスタム:4.0×5.8〜8.5×14 インチ 質量(kg)〜21.3(パッケージ:〜26.3) 寸法(inch)20.5(W)×20.5(D)×15.5(H) 1パック容量(枚)最大2100 パッケージ29.84×31.02×21.26インチ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする