曜日別特売
KPK-N140 気密パッキンロング 城東テクノ 72797857

気密パッキンロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10本)注文コード72797857品番KPK-N140
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。

付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)寸法(mm)139×908×20ブラック適合サイズ(土台)135角・206・406
注意
※推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
※キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
※本製品は、床下換気が必要な居室などの床下には使用しないでください。また、基礎断熱工法で使用する場合には、建物外周に使用していただき、床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のため、内周にはキソパッキンまたはキソパッキンロングを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする