Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72797928 品番R9B61A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
質量(g)485.3 サイズ(cm)1.3×1.8×3024.9 ケーブル長(m)30 コネクタ形状QSFP28 ケーブルタイプAOC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする