床下点検口(断熱型600×600)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72798426 品番SPFR60C-UA1-BB
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

すっきりとした断熱材内蔵型。

適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3 セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ 材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ブラックブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8〜2.0mmに対応) 開口寸法(mm)床:606×606 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下 切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
注意
※収納庫は付属されておりません。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※クッションフロアの厚みが1.8mm〜2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
※底蓋はABS樹脂製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする