床下収納庫用補強ステー(900×600タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 72798679 品番 BU-SPF-HS90(45S2)
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

安全面を考慮した補強材。

付属品取付用ビス8本(Φ4×16mm) 適合(収納庫)SPF-45S2、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):○ 材質ZAM鋼板 寸法(mm)255×560×35
注意
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする