Intel B760チップセット搭載MicroATXマザーボード/第14世代Intel Coreプロセッサー(LGA1700)対応/DDR5メモリー/Wi-Fi 6E対応/ホワイトPCの構築におすすめ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72799644 品番B760M GAMING PLUS WIFI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-6800+MHz (OC) 使用CPUSupport Intel(R) CoreTM 14th/ 13th/ 12th Gen Processors、 Intel(R)Pentium(R) Gold and Celeron(R) Processors チップセットIntel(R) B760 Chipset ソケットLGA 1700 ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A)、7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)、6× USB 2.0 ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gbps ports 拡張スロット数2× PCIe 4.0 ×16 slots、 1× PCIe 3.0 ×1 slot オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRealtek(R) RTL8125BG 2.5Gbps LAN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする