HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 電線/ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 通信ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 光ファイバーケーブル
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 30m AOC Cable
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72800064
品番
R0Z29A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
質量(g)
394.6
サイズ(cm)
2.5×26.2×29.2
ケーブル長(m)
30
コネクタ形状
QSFP28
ケーブルタイプ
AOC
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表