CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
SV用 DDR4 288pin RDIMM 1.2v
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72800106
品番
CB64GX2-D4RE293342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量
128GB(64GB×2)
メモリーモジュール規格
PC4-23400
性能ランク
RANK:2(Dual Rank)
メモリ規格
DDR4-2933
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
RDIMM
動作電圧(V)
1.2