HPE 480GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 SSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800150 品番P69543-B21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)2280 種類HPE 480 GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 Solid State Drive 消費電力(W)3.7 外形寸法(cm)10.8×15.88×3.75(4.25×6.25×1.48 in) インターフェースNVMe 寿命書き込み数:1 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):876 プラグタイプホットプラグ非対応 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=20000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=20000@Q256 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=106393、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=135000@Q256 容量(GB)480 フォームファクタドライブ:M.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする