質量(kg)4.46
消費電力(W)459(最大)
外形寸法(cm)4.39×44.25×30.42
機能管理機能:Aruba AirWave Central Network Management IMC(Intelligent Management Center)コマンドラインインターフェイス Webブラウザー 構成メニュー SNMPマネージャー Telnet RMON1 FTP アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @ 1016MHz 1GB DDR3 SDRAM パケットバッファーサイズ:12.38MB 4.5MB(イングレス)/7.875MB(イーグレス)4GB eMMC
発熱量(KJ/h)309.1
処理量最大77.4Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×48 SFP×4
スイッチ容量104Gbps
入力電圧100〜127/200〜240VAC、定格
レイテンシー1000Mbレイテンシ:3.8μs未満
PoE対応370W PoE+